準固体ハンディファン3WAY
準固体電池を採用したハンディファンは、従来のリチウムイオン電池に比べて安全性と安定性を高めた次世代モデルです。
発熱や膨張のリスクが低く、持ち歩きや長時間使用でも安心して使えるのが大きな特徴です。
また、バッテリー寿命が長く劣化しにくい点も魅力で、日常的に使う方でも安心して長く使用可能。
通勤・通学や外出時はもちろん、アウトドアやイベントなど幅広いシーンで活躍します。
安全性・耐久性・快適性をバランスよく備えた、ワンランク上のハンディファンとして、品質を重視する方や長く使いたい方に特におすすめです。
熱中症対策、熱中症予防、暑熱対策、暑さ対策に。
- セット内容
- 準固体ハンディファン、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書
- 材質
- ABS
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 166
- 入力
- DV5V1.5A
- 連続使用時間(時間)
- 2~8 ※風量により変動します。
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 54×59×164
- 電池
- 準固体リチウムイオン電池(3000mAh)
- 使用環境温度(℃)
- 0~45
- 風量調整
- 5段階
- 充電時間(時間)
- 約3.5
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ





























