曜日別特売
F-17 準固体ハンディファン3WAY Ecore 79823838

本体

F-17 準固体ハンディファン3WAY Ecore 79823838
F-17 準固体ハンディファン3WAY Ecore 79823838
F-17 準固体ハンディファン3WAY Ecore 79823838

準固体ハンディファン3WAY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79823838
品番
F-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

準固体電池を採用したハンディファンは、従来のリチウムイオン電池に比べて安全性と安定性を高めた次世代モデルです。
発熱や膨張のリスクが低く、持ち歩きや長時間使用でも安心して使えるのが大きな特徴です。
また、バッテリー寿命が長く劣化しにくい点も魅力で、日常的に使う方でも安心して長く使用可能。
通勤・通学や外出時はもちろん、アウトドアやイベントなど幅広いシーンで活躍します。
安全性・耐久性・快適性をバランスよく備えた、ワンランク上のハンディファンとして、品質を重視する方や長く使いたい方に特におすすめです。
熱中症対策、熱中症予防、暑熱対策、暑さ対策に。

セット内容
準固体ハンディファン、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
166
入力
DV5V1.5A
連続使用時間(時間)
2~8 ※風量により変動します。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×59×164
電池
準固体リチウムイオン電池(3000mAh)
使用環境温度(℃)
0~45
風量調整
5段階
充電時間(時間)
約3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする