曜日別特売
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680

KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680
KI-TS50-W 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ 79823680

空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823680
品番
KI-TS50-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

たっぷり加湿と低騒音で、ワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル
空中浄化&フィルター浄化
薄型スリムボディ
電源:AC100V(50/60Hz)
運転音最小時:17dB
タンク容量:約2.7L
消費電力
・加湿空気清浄強運転時:24W
・空気清浄強運転時:52W
最大加湿能力:600ml/h
空気清浄時間:8畳/12分
プラズマクラスター適用床面積:約13畳
空気清浄適用床面積:~16畳(加湿空気清浄)、~23畳(空気清浄)
加湿適用床面積:~10畳/~17畳(木造和室/プレハブ洋室)

用途
空気清浄機 プラズマクラスター25000 加湿器 加湿 シャープ SHARP
質量(kg)
7.9
ホワイト系
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
加湿空気清浄強運転時:24、空気清浄強運転時:52
センサー
ニオイ、湿度、温度
運転音(dB)
最小17
保証期間
1年
定格加湿能力(mL/H)
最大600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.4×23×61.9
適用畳数
【プラズマクラスター】約13畳、【空気清浄】~23畳
加湿機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする