曜日別特売

VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット

VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット - SONY(ソニー)VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット - SONY(ソニー)VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット - SONY(ソニー)VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット - SONY(ソニー)VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット - SONY(ソニー)VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット - SONY(ソニー)VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット - SONY(ソニー)VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット - SONY(ソニー)

主な特長
【主役が際立つ、印象的なVlog撮影が可能】
本製品は、描写力に優れたAPS-Cセンサーを搭載したミラーレス一眼カメラです。高精細で美しい4K動画やプロレベルの高画質フォーマットに対応し、夜景や夕暮れのエモーショナルなシーンでもノイズが少なく、驚くほど印象的なVlog表現や映像撮影を楽しむことができます。動画撮影時の「リアルタイム瞳AF(人物・動物)」や、液晶モニター画面をタッチすることでピント合わせや被写体を追尾できる「リアルタイムトラッキング」にも対応し、シーンを選ばず主役を際立たせることが可能です。また、高音質な音声記録のサポートも充実。高性能な内蔵マイクと、デジタルオーディオインターフェースに対応したマルチインターフェースシューを搭載。同梱のウインドスクリーンや別売のマイクなどの使用により、よりクリアな音声記録が可能となります。さらに、レンズを交換することで表現の幅が広がり、レンズの数だけ自分らしい表現を追求することができます。
【さまざまなVlog撮影スタイルに対応する機能とデザイン】
ワンタッチで瞬時に表現の切り換えができる「背景ぼけ切換機能」や、素早くピントの移動ができる「商品レビュー用設定」を搭載。その他、顔の明るさをキープする「顔優先AE機能」や、肌を明るくキレイに撮影する「美肌効果」など、Vlog撮影に便利な機能が満載。動画撮影時の手ブレを低減する「アクティブモード」にも対応し、あらゆるスタイルのVlog撮影で想像以上の仕上がりを実現します。また、約343g
の小型・軽量設計で、手持ち撮影でも疲れにくく、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。加えて、自撮りや多様なアングルでの撮影に対応するバリアングル液晶モニターを搭載。アングルを固定しやすく、自由なスタイルで動画撮影を楽しめます。マイク端子やヘッドホン端子、デジタルオーディオインターフェースに対応したマルチインターフェースシューを搭載するなど、録音性能も充実。操作しやすいボタンの配置や握りやすいグリップにもこだわり、動画撮影のしやすさも考えた機能とデザインを採用しています。
【写真もカンタン・キレイ、先進の静止画撮影機能を搭載】
動画撮影はもちろん、静止画撮影もカンタン・キレイ。動く人物や動物(
2)の瞳を自動的に捉え高精度に追随する「リアルタイム瞳AF」や、カメラまかせで被写体を自動で追い続ける「リアルタイムトラッキング」などの先進的なAF性能を搭載。さらに、最高約11コマ/秒(
3)の連写性能を備え、決定的瞬間を逃しません。
【SNS投稿や編集に適したスマホ接続性・WEBカメラ対応】
Wi-Fi通信機能を使用して、撮影した動画をスマートフォンやタブレットに手軽に転送し、そのまま動画投稿サイトやSNSなどにアップロードが可能。また、Imaging Edgeのモバイルアプリで撮影した動画をスマートフォンで簡易編集できます。さらに、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、高品質な映像と音を配信するWEBカメラとしても使用することができます。

その他●デジタルズーム(約)(倍):スマートズーム静止画時:Mサイズ1.4/Sサイズ2、デジタルズーム静止画時:Lサイズ4/Mサイズ5.7/Sサイズ8、デジタルズーム動画時:4●全画素超解像ズーム(約)(倍):静止画時:2、動画時:1.5(4K)/2(HD)●付属レンズ:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS(SELP1650)付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50、USBケーブル(USB-A - USB-Cケーブル(USB 2.0))、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、ACアダプター、ショルダーストラップ、レンズキャップブラック質量(g)約343(バッテリー、メモリーカードを含む)/約229(本体のみ)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(グリップからモニターまで)115.2×64.2×44.8有効画素数約2420万画素(総画素数約2500万画素)記録媒体メモリースティックPROデュオ/PRO-HGデュオ、メモリースティックマイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD/SDHC/SDXCメモリーカード撮像素子APS-Cサイズ(23.5×15.6 mm)、Exmor CMOSセンサーシャッター速度(秒)【静止画撮影時】1/4000-30、バルブ、【動画撮影時】1/4000-1/4(1/3ステップ)、 1/60まで(AUTO)、1/30まで(オートスローシャッター)液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/921600ドットISO感度設定ISO50~51200内容量1個
注意
※バッテリー・メモリーカード含む。
※2 人物/動物はモードの切り換えが必要。すべての動物が対象ではありません。動物へのリアルタイム瞳AFはVer.2.00以降のファームウェアにて対応。AF-C/S/A、DMFのフォーカスモードで使用可能。
※3 連続撮影モード「Hi+」時に最高約11コマ/秒、撮影設定によって最高連写速度が異なる。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79828318ZV-E10L BC
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする