曜日別特売
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991

MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991
MXDR-S1000A-WH Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー マクセル 79828991

Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤーMXDR-S1000A-WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード79828991品番MXDR-S1000A-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

コンパクトなのにパワフル速乾!
髪への熱ダメージを軽減する「温冷モード」を搭載。
キレイなストレートブローができるブローブラシアタッチメント付き。
約260gの軽量設計。
持ち運びに便利なポーチ付き。
収納に便利な専用バンドを付属。

色
ホワイト
付属品
ブローアタッチメント、専用ポーチ、コード収納用専用バンド
その他
温風温度:HIGH/MID/LOW/AUTO
消費電力(W)
750
電源
OFF/HOT/COOL
本体質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×200
イオン
プラズマイオン
風量
HIGH/MID/LOW
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする