a3659420 お洒落な遮熱アルミUVすだれ2枚組(S字フック付き) ファミリー・ライフ 79828851

※使用例

a3659420 お洒落な遮熱アルミUVすだれ2枚組(S字フック付き) ファミリー・ライフ 79828851
a3659420 お洒落な遮熱アルミUVすだれ2枚組(S字フック付き) ファミリー・ライフ 79828851
a3659420 お洒落な遮熱アルミUVすだれ2枚組(S字フック付き) ファミリー・ライフ 79828851

お洒落な遮熱アルミUVすだれ2枚組(S字フック付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色グリーン
内容量1セット(2枚)注文コード79828851品番a3659420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

日差しと紫外線をカット!お洒落なカラータイプすだれ。
マイナス8度の遮熱効果!
アルミ加工なのにギラギラしない!
UVカット率約98%以上(アルミ部)、冷房効率を上げ省エネに。断熱効果率約39%以上(ホワイト約43%・グリーン約39%・ブラウン約40%)。遮光率約68%以上、お部屋が暗くなりすぎない。
日本繊維製品品質技術センター調べ
カーテンレールにかけるS字フック10個付きで室内にも取り付け可能。
外から室内は見えにくく、室内から外は見えやすい!
使わない時は丸めて付属のバンドで留められます。

色
グリーン
セット内容
(本体×1、ヒモ(約4m)×1、S字フック金具×5)×2
材質
本体:ポリエチレン・ポリエステル(アルミ蒸着加工)、両サイドテープ:ポリエステル、ハトメ:アルミ、ヒモ:ポリエチレン、S字フック:スチール
質量(g)
1枚:(約)180
寸法(幅W×高さH)(cm)
1枚:(約)90×185
注意
※室外は市販のすだれ掛け等を使用してお取り付けください。(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする