曜日別特売
THERMO-MINI サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定 ブロードウォッチ 79830181

THERMO-MINI サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定 ブロードウォッチ 79830181
THERMO-MINI サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定 ブロードウォッチ 79830181
THERMO-MINI サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定 ブロードウォッチ 79830181
THERMO-MINI サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定 ブロードウォッチ 79830181
THERMO-MINI サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定 ブロードウォッチ 79830181
THERMO-MINI サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定 ブロードウォッチ 79830181
THERMO-MINI サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定 ブロードウォッチ 79830181

サーモグラフィーカメラ 小型 軽量 広範囲な測定

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79830181
品番
THERMO-MINI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

重さ約40gと小型で軽量なサーモグラフィーカメラ。
ポケットからさっと取り出して測定できます。
最大約90枚の熱画像を本体に保存でき、USB経由でパソコンに転送が可能です。
-40℃~300℃の広範囲な測定に対応。温度測定の精度は±2%以内と高性能。
検査対象物や距離に応じて放射率を調整できるため、セメントやレンガなど様々な物質の正確な温度測定が可能です。

用途
食品や飲料品、焼き物や設備の温度管理に。
仕様
メモリ保存形式:BMP形式
セット内容
本体、USBケーブル
質量(g)
約40
電源
5V/1A USB Type-C
本体寸法(mm)
約70×50×20
ディスプレイ
1.8 インチ
解像度
画面:160×128 ピクセル、計測:32×24 ピクセル
動作環境
温度:10℃~50℃ 湿度:70%以下
内部メモリー
保存数(枚):静止画約90
測定温度範囲(℃)
-40~300
内蔵電池
リチウムイオン電池
撮影距離(m)
2以内(対象物によります)
フレームレート
8fps
測定精度(℃)
±2(0~100時)
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする