アディダス 保冷バッグ クーラートート(S)

アディダス 保冷バッグ クーラートート(S) - アディダスアディダス 保冷バッグ クーラートート(S) - アディダスアディダス 保冷バッグ クーラートート(S) - アディダスアディダス 保冷バッグ クーラートート(S) - アディダスアディダス 保冷バッグ クーラートート(S) - アディダスアディダス 保冷バッグ クーラートート(S) - アディダス

クーラー トート(S)で、毎日のアイテムの持ち運びをスタイリッシュに。このアディダスのトートバッグは、アクティブなライフスタイルにシームレスにフィットするデザインで日常使いにぴったり。便利な内部のスリップインポケットで、アイテムを取り出しやすい場所に収納可能。耐久性に優れたな生地とジップクロージャーで、持ち物を安全に収納できる。汎用性、機能性、ファッション性を兼ね備えたトートバッグ。便利で収納力に優れたこのバッグは、ジムやカジュアルな外出に最適。

仕様
インナーポケット、ジップクロージャー
材質
リップストップ(ポリエステル100%)
サイズ
NS
容量(L)
6
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832570UB973カーボン
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79832545UB973ダスキーペトロール
¥3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする