アディダス エッセンシャルズ クーラーバッグ

アディダス エッセンシャルズ クーラーバッグ - アディダスアディダス エッセンシャルズ クーラーバッグ - アディダスアディダス エッセンシャルズ クーラーバッグ - アディダスアディダス エッセンシャルズ クーラーバッグ - アディダスアディダス エッセンシャルズ クーラーバッグ - アディダスアディダス エッセンシャルズ クーラーバッグ - アディダス

このアディダス クーラーバッグは、ジムや海辺で一日過ごす日の必需品。軽食や飲料を入れるのにぴったりなサイズで、保冷効果のある作りだから、冷たいドリンクを楽しめる。長さ調節可能なキャリーストラップ付きだから、ラクに持ち運べる。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

仕様
上部開口部にジップ付き、長さ調節可能なキャリーストラップ、内側にアルミラミネートシート
材質
リップストップ(ポリエステル100%)
サイズ
NS
容量(L)
5
性別
ユニセックス
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832536KNQ00ダークブルー
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79832561KNQ00ブラック
¥3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする