スタンドポスト【Rosa-ローザ-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便物取り出し時に、郵便物の落下の心配がありません。
・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。
・2色展開:カラーは本体部ブラック、ホワイトのシンプルカラーと、上蓋のステンレスシルバーを組み合わせた色目の2色展開になります。
・前扉は、小さな丸い型で彩られており、デザインのアクセントになっております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 8.3
- 寸法(cm)
- 【取出口】35.8×21.0、【投函口】35.8×2.0
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 36.6×28×107
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































