曜日別特売

壁掛けポスト【Erin-エリン-】

壁掛けポスト【Erin-エリン-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Erin-エリン-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Erin-エリン-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Erin-エリン-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Erin-エリン-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Erin-エリン-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Erin-エリン-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Erin-エリン-】 - MOJYU(モジュ)

・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・新聞入れ付き:新聞だけの取り出しができるため、便利に利用可能です。
・上蓋と新聞入れ部はR加工で仕上げており、統一感のある丸みのデザインで仕上がっております。
・上蓋のあるデザインのポストで、雨が侵入しにくい構造となっております。
・2色展開:カラーは落ち着いた深みのあるカーディナルレッドと、華やかな色調のシャンパンゴールドの2色展開になります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、スペーサー、取付ネジが付属しております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
2.3
寸法(cm)
【取出口】32.4×10.5×21.7、【投函口】32.6×3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×13.2×42.7
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834259WM-096カーディナルレッド
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79834697WM-097シャンパンゴールド
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする