スタンドポスト【Fiore-フィオーレ-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・棚板付き:棚板が1枚ついており(固定棚)、お花や玄関周りの小物置きとして便利です。
・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。
・2色展開:カラーは、本体カラーが落ち着いたダークグレーと扉をブラウン木目で組み合わせたタイプ。
本体カラーが深い緑のエバーグリーンと扉をホワイト木目で組み合わせたタイプの2色よりお選びいただけます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 9
- 寸法(cm)
- 【取出口】27×24.5、【投函口】25.0×3.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 36×28×115
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































