曜日別特売

鋳物壁掛けポスト【Musical note-ミュージカルノート-】

鋳物壁掛けポスト【Musical note-ミュージカルノート-】 - MOJYU(モジュ)鋳物壁掛けポスト【Musical note-ミュージカルノート-】 - MOJYU(モジュ)鋳物壁掛けポスト【Musical note-ミュージカルノート-】 - MOJYU(モジュ)鋳物壁掛けポスト【Musical note-ミュージカルノート-】 - MOJYU(モジュ)鋳物壁掛けポスト【Musical note-ミュージカルノート-】 - MOJYU(モジュ)鋳物壁掛けポスト【Musical note-ミュージカルノート-】 - MOJYU(モジュ)鋳物壁掛けポスト【Musical note-ミュージカルノート-】 - MOJYU(モジュ)鋳物壁掛けポスト【Musical note-ミュージカルノート-】 - MOJYU(モジュ)

・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・鋳造加工:珍しい鋳造加工のポストで、お家の外観にインパクトを与えます。
・音符の型を使用し、ポストのデザインにアクセントを加えております。
・2色展開:カラーはブロンズとグリーンよりお選びいただけます。
和風、洋風のお家、どちらにもマッチするアンティークカラーです。
・郵便取り出し口に、郵便物転落防止のストッパー付きで、郵便物を安心して取り出し頂けます。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジ、ワッシャー、スペーサーが付属しております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
扉・上蓋:アルミニウム、構造部材:金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
3
加工
鋳造
寸法(cm)
【取出口】 24.2 × 29.7、【投函口】24.2 × 4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29× 13 × 41
鍵
取出口よりポストを取り出す時以外は、鍵は施錠して使用 ※施錠せずに鍵の取り外し不可
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834356WM-065グリーン
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79834627WM-064ブロンズ
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする