スタンドポスト【Dalila-ダリラ-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・マグネットプレート付き:ステンレス素材の"mail"と印刷されたマグネットプレートが付属し、郵便ポストのお好きな場所に貼り付けを頂けます。
・棚板付き:棚板が1枚ついており(固定棚)、お花や玄関周りの小物置きとして便利です。
・ひねりロック:鍵部はひねりロックタイプを使用しており、ひねりレバーの操作で、鍵の開閉を行わずとも扉を閉めておくことが可能です。
・簡易組立:「郵便受け本体」、「支柱」、「台座」の3パーツのみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・郵便ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、取り出し時に郵便物が前に落ちにくい設計となっております。
・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。
・2色展開:取り出し扉が、フォレストグリーンと、ミルクティーベージュの2色からお選び頂けます。また、脚部はグレーカラーで仕上げております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 9.9
- 寸法(cm)
- 【取出口】36.0×13.0×22.4、【投函口】35.0×3.3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 41×28×114.7
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































