曜日別特売

スタンドポスト【Spano(スパーノ)】

スタンドポスト【Spano(スパーノ)】 - MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Spano(スパーノ)】 - MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Spano(スパーノ)】 - MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Spano(スパーノ)】 - MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Spano(スパーノ)】 - MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Spano(スパーノ)】 - MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Spano(スパーノ)】 - MOJYU(モジュ)スタンドポスト【Spano(スパーノ)】 - MOJYU(モジュ)

・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・大きな郵便物も投函可能:ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。
お客様で好きな番号へ変更できません。
・新聞入れ付き:新聞だけの取り出しができるため、便利に利用可能です。
・郵便物は、郵便入れ表面より投函し、裏面より取り出す仕様です。わざわざ表面に回らずに、郵便物を取り出し可能な為、便利にご使用頂けます。
・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。
・2色展開:カラーはシンプルカラーのブラックに、投函口にブラウン木目を使用したタイプ。
くすんだベージュのグレージュに、投函口にホワイト木目を使用したタイプの2色からお選び頂けます。脚と土台部は、グレー色での仕上がりです。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
7.4
寸法(cm)
【取出口】8.3×29.4、【投函口】3.4×25.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×42×114.5
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834539SDM-026グレージュ
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79834575SDM-025ブラック
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする