ツールリュック

ツールリュック - アークランドサカモトツールリュック - アークランドサカモトツールリュック - アークランドサカモトツールリュック - アークランドサカモトツールリュック - アークランドサカモトツールリュック - アークランドサカモトツールリュック - アークランドサカモトツールリュック - アークランドサカモト
用途
工具やヘルメット、安全靴、雨具、着替えなどの収納・持ち運びの際に
仕様
前面・背面に補強板あり,底面防水仕様,背中当てあり
材質
本体:ポリエステル 底面:TPR
色
ブラック
質量(g)
(約)1736
ポケット数
外/内:3(+バックルポケット内に3つ)/13(+ペン状差し×7)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約190×370×450
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840945WMRS-01B
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする