曜日別特売

SERAC CX EDGE [TUBELESS READY]

SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] - IRCSERAC CX EDGE [TUBELESS READY] - IRCSERAC CX EDGE [TUBELESS READY] - IRCSERAC CX EDGE [TUBELESS READY] - IRC

転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。
SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ
ハイスピードレースに必要なタイヤ
ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立

サイズ
700×32C
質量(g)
345
ビード
フォールディング
空気圧
3.0-5.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
300-500
標準空気圧(PSI)
45-75
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190835 7984280879842808190835タンサイド
¥8,600
¥7,498
¥8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
190834 7984358779843587190834ブラック
¥7,900
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする