曜日別特売
190834 SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC 79843587

190834 SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC 79843587
190834 SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC 79843587

SERAC CX EDGE [TUBELESS READY]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード79843587品番190834
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。
SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ
ハイスピードレースに必要なタイヤ
ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立

ブラック
サイズ
700×32C
質量(g)
345
ビード
フォールディング
空気圧
3.0-5.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
300-500
標準空気圧(PSI)
45-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする