EXERACER PRO RISE

EXERACER PRO RISE - IRCEXERACER PRO RISE - IRCEXERACER PRO RISE - IRCEXERACER PRO RISE - IRCEXERACER PRO RISE - IRC

ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能
高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現
折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
抗菌ゴム使用

色
レッド
ビード
フォールディング
空気圧
6.0-10.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
600-1000
標準空気圧(PSI)
90-145
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984170619084725-622 (JISサイズ:700×25C)225
¥7,440
¥6,398
¥7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
7984197719084625-590210
¥7,440
¥6,398
¥7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする