190846 EXERACER PRO RISE IRC 79841977

190846 EXERACER PRO RISE IRC 79841977
190846 EXERACER PRO RISE IRC 79841977

EXERACER PRO RISE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ25-590
25-590
25-622 (JISサイズ:700×25C)
内容量1本注文コード79841977品番190846
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能
高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現
折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
抗菌ゴム使用

サイズ
25-590
質量(g)
210
色
レッド
ビード
フォールディング
空気圧
6.0-10.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
600-1000
標準空気圧(PSI)
90-145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする