F730-AGX-AX タイヤ AGXERO Panaracer(パナレーサー) 79841810

F730-AGX-AX タイヤ AGXERO Panaracer(パナレーサー) 79841810
F730-AGX-AX タイヤ AGXERO Panaracer(パナレーサー) 79841810
F730-AGX-AX タイヤ AGXERO Panaracer(パナレーサー) 79841810
F730-AGX-AX タイヤ AGXERO Panaracer(パナレーサー) 79841810
F730-AGX-AX タイヤ AGXERO Panaracer(パナレーサー) 79841810

タイヤ AGXERO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ700×30C
色(トレッド/サイド)黒/アンバー
ETRTO規格30-622
内容量1本注文コード79841810品番F730-AGX-AX
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。
耐貫通パンク強度6%以上(
社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!

色
(トレッド/サイド)黒/アンバー
サイズ
700×30C
質量(g)
260
推奨内圧(kPa)
MAX700
ETRTO規格
30-622
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする