Y10C シャッターカバーヘッドディンプルキー式 Y10C EURO STILE ULAC(ユーラック) 79842081

シャッターカバーヘッドディンプルキー式 Y10C EURO STILE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79842081
品番
Y10C
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

5mmの熱処理鋼鉄チェーンを使用
高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます
防塵蓋がシリンダーを保護
500のパターンの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー
チェーンをトップチューブまたはシートポストに巻き付け可能
簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属

用途
シャッターカバーヘッドディンプルキー式チェーンロック
直径:5mm
長さ:100cm
重量:545g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする