A600 ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER ULAC(ユーラック) 79842991

 

A600 ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER ULAC(ユーラック) 79842991
A600 ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER ULAC(ユーラック) 79842991
A600 ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER ULAC(ユーラック) 79842991
A600 ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER ULAC(ユーラック) 79842991
A600 ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER ULAC(ユーラック) 79842991
A600 ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER ULAC(ユーラック) 79842991

ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79842991
品番
A600
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

今までは100万個以上売れたベストセラーのケーブルロック
太くするケーブルで安全性がたかくになります。
柔軟性に優れているワイヤーはスチール製で、表面をTPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れ強さを誇ります。
4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能
専用ブラケット付き

用途
ワイヤーマイセット4桁
ダイヤルロックブラケット付
直径:10mm
長さ:180cm
重量:300g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする