曜日別特売
TN-017R インナーバッグ OGK技研 79843097

 

TN-017R インナーバッグ OGK技研 79843097
TN-017R インナーバッグ OGK技研 79843097
TN-017R インナーバッグ OGK技研 79843097
TN-017R インナーバッグ OGK技研 79843097
TN-017R インナーバッグ OGK技研 79843097
TN-017R インナーバッグ OGK技研 79843097

インナーバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79843097
品番
TN-017R
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

チューブパイプリヤバスケット RB-020用のインナーバッグ。
レジカゴ1個分の荷物がそのまま入るサイズで、トートバッグやバスケットカバーとしても使えます。荷物の飛び跳ねを防止できて、急な雨からも荷物を守ります。
保冷剤も入れられる内側ポケットつき

用途
目安サイズ(外寸):幅290×高さ220×奥行440(mm)
底面目安サイズ(内寸):幅240mm×奥行360mm
製品重量:約335g
素材:ターポリン、ポリエステル(撥水仕様)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする