曜日別特売
- サングラス Hiro(ヒロ) OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79860116

- サングラス Hiro(ヒロ) OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79860116
- サングラス Hiro(ヒロ) OGK KABUTO(オージーケーカブト) 79860116

サングラス Hiro(ヒロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79860116
品番
-
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

サイクリング・ランニング・トレッキングなど多用途に向けて開発された、NXTレンズ採用、最軽量スポーツモデル。
アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。
ノーズパッドの高さが3段階で調整可能な安定感のあるノーズパッドです。
専用インナーフレーム(ナイロール)対応。

用途
標準付属レンズカラー(可視光線透過率):80%~10%
紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)
特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)
レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ
歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用
フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用
インナーフレーム対応(別売り)
付属品:Kabuto セミハードケース4(品番K-ケース-08)・サングラスバッグ(品番グラスバッグ-03)・レンズクロス(品番K-クロス-03)
調光レンズは使用環境により調光濃度及び調光スピードが異なります。また、経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする