タナックス
コネクションベルトPF25
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860247
品番
MP-369
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
リペアパーツ
用途
材質:ベルト/ポリエステル、バックル/POM
部品構成:本体×1
サイズ:25×700mm
適応商品:MFK-3000, MFK-3001, MFK-3002, MFK-3003