曜日別特売
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229

MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229
MFK-7006 ハーフデイツーリングウエスト HABD タナックス 79860229

ハーフデイツーリングウエスト HABD

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79860229
品番
MFK-7006
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

MOTOFIZZ×加藤ノブキコラボモデル登場!
普段使いもOK!使い勝手の良い可変容量のアウトドアスタイルウェストバッグ
フィット感が高く、サイドまでホールドするため、激しいライディングでもズレる心配なし
ウエスト対応幅:700~1300mm
ワッペン3種付き
ベルクロワッペンやMOLLポーチでカスタマイズ可能

用途
色:サンドベージュ
材質:600Dリップストップ
部品構成:本体×1、ワッペン3種×1
サイズ:160(H)×660(W)×60(D)mm
本体重量:0.35kg
最大収納量:2kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする