kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609

kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609
kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609
kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609
kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609
kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609
kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609
kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609
kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609
kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609
kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609
kdgo-1041 俺のカゴ台車 五常 79876609

俺のカゴ台車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79876609
品番
kdgo-1041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

これまでの塗料よりもよりはがれにくく傷もつきづらい塗装となっています。凸凹とした表面で汚れが付きづらくシールも剥がしやすいのが特徴です。
2.6kgの強化タイプの樹脂を使用し荷物をしっかり支えます!上げ下げもしやすく、使いやすい床板です。
クッション性があるため、振動を吸収し、通常のキャスターよりも滑らかに動かすことができます!1個につき160kgの耐荷重があるので、カゴ台車に取り付ければ500kg以上の積載が可能です!車輪幅が太いため、屋外でも使用も安心・安定です。

材質
本体部:スチール、荷台部:樹脂(2.6kg強化タイプ)
色
本体:ブラック
積載荷重(kg)
500
キャスター
150Φ4輪自在 2輪ストッパー 黒ゴム タフキャスター
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×590×1455
自重(kg)
39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1700
注意
※個人宅様配送不可商品となります。
※観音扉を閉めた際、ロック機構を含む最外寸はW855×D685mmとなります。観音扉折り畳み時の最外寸はW910mmとなります。
※ご使用環境(砂利道、坂道での運搬・扉内側からの圧力)により扉が開いてしまう場合、鍵を取り付ける等のご対応にてご使用いただけます。
※坂道での使用時は不安定になりやすいため、固定キャスターへの変更がおすすめです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,200/税込¥7,920
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする