曜日別特売
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240

SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240
SST-FA314-B SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B SILVER STONE(シルバーストーン) 79880240

SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79880240
品番
SST-FA314-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

・穴あきスチール製フロントパネルにより、スムーズな吸気と高い冷却性能を実現
・5.25インチ、3.5インチ、2.5インチドライブに対応する柔軟なストレージオプションを提供
・AIおよびワークステーション用途に対応する5.25インチ拡張デバイス(ドライブケージ、光学ドライブなど)をサポート
・精密に設計された内部構造を備えたショートタイプの筐体で、効率的なスペース利用を実現

仕様
●ドライブベイ-外部:5.25×2●ドライブベイ-内部:・3.5/ 2.5×1
・3.5×2
・2.5×2●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:・長さ:
354mm (25mmフロントファン搭載時)
・幅:
161mm●拡張スロット:4●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:140mm●冷却システム-前面:120mm x 1●冷却システム-背面:120mm x 1
(120mmファンx 1黒扇出荷時付属)
材質
プラスチック、スチール
電源
標準PS2(ATX)
型番
SST-FA314-B (黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする