インフルエンザ注意表示(絶対湿度に基づき「注意/警戒」を表示)
IP65 防塵・防水(粉じんや雨天でも使用しやすい設計)
黒球式WBGT(JIS B 7922:2023準拠)(日射・輻射熱を含む体感的な暑さを正確に表示)『 絶対湿度はインフルエンザの感染と流行に大きな影響を与えます。』
インフルエンザウイルスは、絶対湿度が11 g/m?以上の環境で感染力を失いやすく、湿度が低いとウイルスが生存しやすくなります。
絶対湿度が7 g/m?以上を維持することがウイルス予防に重要です。
過度の加湿(相対湿度70%以上)はカビの発生を促すため、注意が必要です。
冬季に流行するインフルエンザウイルスは湿気を嫌い、乾燥を好むため、適切な湿度管理が重要です。 ★これらの情報を基に、インフルエンザの予防には絶対湿度の管理が重要であることがわかります。