曜日別特売

ばんじゅう袋 大

ばんじゅう袋 大 - ハウスホールドジャパンばんじゅう袋 大 - ハウスホールドジャパンばんじゅう袋 大 - ハウスホールドジャパンばんじゅう袋 大 - ハウスホールドジャパンばんじゅう袋 大 - ハウスホールドジャパンばんじゅう袋 大 - ハウスホールドジャパン

食品製造業者様で使用するばんじゅう(薄型の重ね箱)用ポリ袋。
食品検査適合商品。111cm×65cm、0.013mm厚で半透明タイプ。
業務用100枚入。

材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.013
色
半透明
入数(枚)
100
規格
大
検査項目
食品検査対応済
耐熱温度(℃)
約80
縦(cm)
65
横(cm)
110
内容量
1冊(100枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876785GA13
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする