アディダス レスポンス ランナー 2

アディダス レスポンス ランナー 2 - アディダスアディダス レスポンス ランナー 2 - アディダスアディダス レスポンス ランナー 2 - アディダスアディダス レスポンス ランナー 2 - アディダスアディダス レスポンス ランナー 2 - アディダスアディダス レスポンス ランナー 2 - アディダスアディダス レスポンス ランナー 2 - アディダスアディダス レスポンス ランナー 2 - アディダス

レスポンスランナー2は、ランニングのスリルを楽しみたい人に向けて作られたシューズ。アディダスといえばその品質の高さで、このモデルも例外ではない。通気性を高めるメッシュアッパーを採用しているので、優れたフィット感を提供しつつも、足を涼しく快適に保つ。クッション性を高めて超ソフトな接地感を実現したCloudfoamミッドソールにより、足を踏み入れた瞬間から歩くときまで、常に快適。マラソンでもカジュアルなジョギングでも、あらゆる動きをサポートしてくれる。耐久性に優れたラバーアウトソールが確かなグリップ力を提供するから、さまざまなサーフェスでしっかりと接地できる。さらに、Ortholiteソックライナーは長距離を走っても快適さをキープする。このシューズは、ただ走るためのものではない。自分を表現するアイテムだ。

仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルアッパー、ORTHOLITEソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、軽量で通気性を高めるメッシュアッパー、ラバーアウトソール、ミッドソールドロップ/8mm(ヒール30mm・前足部22mm)
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
性別
ユニセックス
ドロップ寸法(mm)
8
スタック高(mm)
つま先:28、ヒール:36
内容量
1足
全29種類を絞り込む
色
サイズ
29種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79894371KJ1738フットウェアホワイト/シルバーメタリック/ヘイローシルバー275
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79894389KJ1737コアブラック/コアブラック/グレーファイブ275
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79894495KJ1735ダークブルー/フットウェアホワイト/マットシルバー255
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79894687KJ1738フットウェアホワイト/シルバーメタリック/ヘイローシルバー260
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79894730KJ1737コアブラック/コアブラック/グレーファイブ250
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79894766KJ1736コアブラック/フットウェアホワイト/マットシルバー270
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79894809KJ1736コアブラック/フットウェアホワイト/マットシルバー250
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79894845KJ1736コアブラック/フットウェアホワイト/マットシルバー260
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895107KJ1736コアブラック/フットウェアホワイト/マットシルバー285
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895229KJ1735ダークブルー/フットウェアホワイト/マットシルバー275
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895299KJ1736コアブラック/フットウェアホワイト/マットシルバー255
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895405KJ1735ダークブルー/フットウェアホワイト/マットシルバー280
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895570KJ1736コアブラック/フットウェアホワイト/マットシルバー235
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895685KJ1738フットウェアホワイト/シルバーメタリック/ヘイローシルバー255
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895701KJ1737コアブラック/コアブラック/グレーファイブ255
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895737KJ1736コアブラック/フットウェアホワイト/マットシルバー265
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895825KJ1735ダークブルー/フットウェアホワイト/マットシルバー270
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896139KJ1735ダークブルー/フットウェアホワイト/マットシルバー260
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896690KJ1737コアブラック/コアブラック/グレーファイブ265
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896699KJ1736コアブラック/フットウェアホワイト/マットシルバー275
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896848KJ1738フットウェアホワイト/シルバーメタリック/ヘイローシルバー280
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896866KJ1737コアブラック/コアブラック/グレーファイブ260
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896936KJ1737コアブラック/コアブラック/グレーファイブ270
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897031KJ1735ダークブルー/フットウェアホワイト/マットシルバー265
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897469KJ1738フットウェアホワイト/シルバーメタリック/ヘイローシルバー250
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897785KJ1735ダークブルー/フットウェアホワイト/マットシルバー250
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79894967KJ1736コアブラック/フットウェアホワイト/マットシルバー280
¥5,500
取扱い終了
返品不可
79896480KJ1738フットウェアホワイト/シルバーメタリック/ヘイローシルバー270
¥5,500
取扱い終了
返品不可
79897320KJ1738フットウェアホワイト/シルバーメタリック/ヘイローシルバー265
¥5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする