CF-290Z2-OZ 気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン GR YAMAZEN(山善) 79892587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン GR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79892587
品番
CF-290Z2-OZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,758
販売価格(税別)
¥99,780

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
背面から排熱は出ません。

用途
猛暑・酷暑の熱中症対策に
夏は冷風・冬は加湿
オゾンで消臭・除菌
タイプ
屋内用
切替方式
3段階/強・中・弱
消費電力(W)
245(50Hz 強)/306(60Hz 強)
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
能力
冷却範囲/50~60m2
連続運転時間(h)
7~10.5
有効貯水量(L)
65
冷房能力(kW)
10.9(50Hz)/ 11.8(60Hz)
注意
※樹脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。
※有人環境でオゾン使用時は、1台あたり150m3以上の環境でご使用ください。
※無人環境でのオゾン使用は、濃度が高いほど殺菌・消臭効果は良好ですが、使用環境によりオゾン臭が残る場合があります。直ちに喚起してください。
※オゾン発生装置と紫外線装置は消耗品のため、定期的に交換が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする