曜日別特売
MP-C40-SS ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado 79898519

MP-C40-SS ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado 79898519
MP-C40-SS ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado 79898519
MP-C40-SS ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado 79898519
MP-C40-SS ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado 79898519
MP-C40-SS ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado 79898519
MP-C40-SS ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado 79898519
MP-C40-SS ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado 79898519

ポータブル空気清浄機 LEAF Portable

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79898519
品番
MP-C40-SS
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

極限まで縁を狭くし清浄力を強化
用途を広げるLEDテーブルランプ
操作もお手入れもシンプルで楽々
ドリンクホルダーに収まるサイズ
使う場所を選ばない
USBでの電源供給

仕様
空気吸込方向/中央部
その他
USB Type-C コネクタ(USBケーブル 0.7m)
質量(g)
約510(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)
電源(V)
DC 5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×180(突起部含む)
フィルター
交換用/FL-C30:LEAF Portable(MP-C30)用フィルター
光源
LED(昼白色) 3 段階の調光機能付き
色(本体)
シルバー
運転音
25dBA(弱) / 35dBA(中) / 40dBA(強)
供給方向
空気/上面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする