携帯スリッパ レ プリエ
折り畳みできる軽量携帯スリッポン プレーンMサイズ(23.5~24.5cm)です。
履き心地はふんわり、つま先ゆったりのラウンドトゥデザインです。
履き口はパイピングでかかと浮きしにくい設計です。
アウトソールはしっかりしたゴム底で滑りにくいです。
持ち運び時は、付属のポーチに入れてコンパクトにカバンの中に収納できます。
見た目も上品なので、学校行事やお稽古事など様々なシーンで足元を華やかに演出してくれます。
- 付属品
- ポーチ
- 仕様
- スリッパ 携帯 専用ケース付 スイート 無地
- 材質
- 本体:合成皮革、ゴム底、PU、高反発ラバー 【ポーチ】:ポリエステル
- 色
- アイボリー
- サイズ
- M
- サイズ(cm)
- 約 23.5~24.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【ポーチ】 収納時:約 10.5×8×14
- アズワン品番
- 54-1475-01
- 内容量
- 1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ



























