曜日別特売
PLS-2NIV 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80101309

携帯スリッパ レ プリエ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
80101309
品番
PLS-2NIV
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

折り畳みできる軽量携帯スリッポン プレーンMサイズ(23.5~24.5cm)です。
履き心地はふんわり、つま先ゆったりのラウンドトゥデザインです。
履き口はパイピングでかかと浮きしにくい設計です。
アウトソールはしっかりしたゴム底で滑りにくいです。
持ち運び時は、付属のポーチに入れてコンパクトにカバンの中に収納できます。
見た目も上品なので、学校行事やお稽古事など様々なシーンで足元を華やかに演出してくれます。

付属品
ポーチ
仕様
スリッパ 携帯 専用ケース付 スイート 無地
材質
本体:合成皮革、ゴム底、PU、高反発ラバー 【ポーチ】:ポリエステル
アイボリー
サイズ
M
サイズ(cm)
約 23.5~24.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ポーチ】 収納時:約 10.5×8×14
アズワン品番
54-1475-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする