曜日別特売
PLL-2NBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100609

PLL-2NBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100609
PLL-2NBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100609
PLL-2NBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100609
PLL-2NBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80100609

携帯スリッパ レ プリエ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
サイズ(cm)約 23.5~24.5
内容量1足注文コード80100609品番PLL-2NBK
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

訪問先での使用に便利なポーチ付き携帯スリッパです。
レプリエクラシックシリーズのプレーンタイプです。
3サイズ展開となっており、フィットするものをお選びいただけます。
携帯性と歩きやすさを兼ね備えています。
柔らかい生地とゴムパイピングで優しく足にフィットします。
シューズは折りたたんで付属のポーチに収納できます。
旅行や学校行事など、色んなシーンで活躍します。
ポーチを広げるとトートバッグになり、履いて来たシューズを入れておけます。

サイズ
M
サイズ(cm)
約 23.5~24.5
アズワン品番
54-1474-91
付属品
ポーチ
仕様
クラシック 無地
材質
本体:合成皮革、ゴム底、ポリエステル、EVA ポーチ:PU、ポリエステル
質量(g)
約 210
備考
フィットするように足幅を細めに作っております。ゆったり履きたい方はワンサイズ上をお薦めします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ポーチ】 収納時:約 17×5×13、バッグ展開時:約 40×17×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする