WK004 クールワーナー厚手難燃 ワーナーケミカル 80106121

WK004 クールワーナー厚手難燃 ワーナーケミカル 80106121
WK004 クールワーナー厚手難燃 ワーナーケミカル 80106121

クールワーナー厚手難燃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード80106121品番WK004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

クールワーナーは、左右の腰部に取り付けた小型ファンが服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させて身体を冷やします。夏場など、灼熱の現場でも涼しく快適に過ごせます。
溶接作業に適した綿100%厚生地に難燃加工を施しました。

サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
色
ダークブルー
裾廻り(cm)
77~107
素材
綿100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※初めてのWK004をご購入される場合はスターターキット(SKSP02/SK23011/SK25011)をお選びください。
※6Lサイズ以上にはロングケーブルをご利用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする