日本フイルター
日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-030-1L ろ過精度3ミクロン 長250mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80127480
品番
FHG0301L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。
多層構造でロングライフです。
長さ(mm)
250
ろ過精度(μm)
3
外径(mm)
67
内径(mm)
27
適合ハウジング
SFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0