GRS108 壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス) 80127410

GRS108 壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス) 80127410
GRS108 壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス) 80127410
GRS108 壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス) 80127410
GRS108 壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス) 80127410
GRS108 壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス) 80127410
GRS108 壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス) 80127410

壁掛け 大型温湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80127410
品番
GRS108
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。
屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。
室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。

材質
本体:ABS樹脂、風防:ガラス
厚さ(mm)
41
直径(Φmm)
300
質量(g)
700
測定範囲(℃)
温度:-30~50.0、湿度:0~100%
精度(℃)
温度:±2以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする