光警報装置標識 蓄光タイプ
光警報装置(火災用)の設置を明確に示す標識です。
蓄光仕様で、停電時や暗所でも視認性を確保できます。
日本語・英語併記で、誰にでもわかりやすく案内できます。
施設内の防災対策・安全管理の周知に役立ちます。
- 用途
- 光警報装置(火災用)の設置場所の明示に。
停電時や暗所でも視認しやすい防災表示に。
施設利用者への防災意識向上をサポートする標識用。
- 仕様
- 穴ナシ(加工フリー)
- トラスコ品番
- 736-0816
- 材質
- 蓄光硬質塩ビ
- 厚さ(mm)
- 1.2
- 色
- 蓄光地
- 取付
- ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
- 縦(mm)
- 180
- 横(mm)
- 120
- 表示内容
- 光警報装置(火災用)
- 内容量
- 1枚
安全標識 の新着商品
カテゴリ





























