日本緑十字社
光警報装置標識 蓄光タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80154107
品番
411011
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
光警報装置(火災用)の設置を明確に示す標識です。
蓄光仕様で、停電時や暗所でも視認性を確保できます。
日本語・英語併記で、誰にでもわかりやすく案内できます。
施設内の防災対策・安全管理の周知に役立ちます。
用途
光警報装置(火災用)の設置場所の明示に。
停電時や暗所でも視認しやすい防災表示に。
施設利用者への防災意識向上をサポートする標識用。
仕様
穴ナシ(加工フリー)
トラスコ品番
736-0816
材質
蓄光硬質塩ビ
厚さ(mm)
1.2
色
蓄光地
取付
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
180
横(mm)
120
表示内容
光警報装置(火災用)