イラストステッカー標識 蓄光タイプ 防犯カメラ作動中
暗所で光る中輝度蓄光タイプで、夜間や停電時でもしっかり視認できます。
貼るだけで使える粘着シール仕様で、防犯対策の強化に役立ちます。
「防犯カメラ作動中」の表示で、来訪者や利用者への注意喚起がしやすいです。
100×90×1mmのコンパクトサイズで、ドアや窓まわりにも設置しやすいです。
基材に蓄光軟質塩ビ、粘着剤にアクリル系を使用した日本製です。
- 用途
- 入口や通用口まわりで防犯カメラの作動を周知する案内用。
貼るだけで手軽に防犯対策の強化を図りたい場所に。
夜間や停電時でも見やすい防犯表示に。
- トラスコ品番
- 733-6994
- 材質
- 基材:蓄光軟質塩ビ、粘着剤:アクリル系
- 厚さ(mm)
- 1
- 色
- 蓄光地
- 取付
- 貼付タイプ
- 縦(mm)
- 100
- 横(mm)
- 90
- 表示内容
- 防犯カメラ作動中
- 内容量
- 1枚
安全標識 の新着商品
カテゴリ




























