069501 イラストステッカー標識 蓄光タイプ 防犯カメラ作動中 日本緑十字社 80153958

069501 イラストステッカー標識 蓄光タイプ 防犯カメラ作動中 日本緑十字社 80153958
069501 イラストステッカー標識 蓄光タイプ 防犯カメラ作動中 日本緑十字社 80153958

イラストステッカー標識 蓄光タイプ 防犯カメラ作動中

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80153958
品番
069501
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

暗所で光る中輝度蓄光タイプで、夜間や停電時でもしっかり視認できます。
貼るだけで使える粘着シール仕様で、防犯対策の強化に役立ちます。
「防犯カメラ作動中」の表示で、来訪者や利用者への注意喚起がしやすいです。
100×90×1mmのコンパクトサイズで、ドアや窓まわりにも設置しやすいです。
基材に蓄光軟質塩ビ、粘着剤にアクリル系を使用した日本製です。

用途
入口や通用口まわりで防犯カメラの作動を周知する案内用。
貼るだけで手軽に防犯対策の強化を図りたい場所に。
夜間や停電時でも見やすい防犯表示に。
トラスコ品番
733-6994
材質
基材:蓄光軟質塩ビ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1
色
蓄光地
取付
貼付タイプ
縦(mm)
100
横(mm)
90
表示内容
防犯カメラ作動中

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする