CCP
ルームライト加湿器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80160486
品番
KH-G91-NNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ミストで湯けむりを演出。
加湿モードをOFFにすれば、ルームライトとして楽しめます。
空焚き防止安全機能搭載。
約4時間で加湿器のお水がなくなったら自動で電源オフ。
質量(g)
280(ACアダプター除く)
消費電力(W)
12
電源
入力:AC100-240V (50/60Hz)、出力:DC24V
ケーブル長(m)
1.5
モード切替
加湿、湯けむり、ライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×127×145(ACアダプター除く)
タンク容量(mL)
170
加湿方式
超音波式
加湿量(mL/h)
約15~30
切タイマー
30分、1時間、2時間