brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード80159515品番PD7105
販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。
給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。
ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。
静音性を向上。
風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。
排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)
外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)
ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。

用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様ルーバータイプ・スイングあり幅(mm)390質量(kg)34高さ(mm)1114奥行(mm)430電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)吹出方向左右自動、上下手動電源コード2m / 3ピン(3極プラグ)タンク容量5.0L×2個消費電力(kW)(50/60Hz)0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする