水シボ大開きリュック 12L
カジュアルな中に高級感を感じる軽量リュックサック。
水の流れのような美しいシワ模様がクールな印象です。
少し丸みのあるフォルムは、男性は勿論、女性にもおススメ。
耐久性もあり、お手入れも楽なPVC生地を使用。
- 仕様
- 【本体スペック】正面ファスナーアウトポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット、天取っ手
- 材質
- 本体生地:PVC
- 色
- クロ
- 質量(g)
- 570
- 容量(L)
- 12
- 高さ(cm)
- 37
- 生地
- (内装)ポリエステルPU
- 横(cm)
- 28
- 収納の目安
- A4サイズ(29.7×21.0)が収納可能
- マチ(cm)
- 12
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ


































