曜日別特売
42596-01 水シボ大開きリュック 12L HAMILTON 80155227

42596-01 水シボ大開きリュック 12L HAMILTON 80155227
42596-01 水シボ大開きリュック 12L HAMILTON 80155227
42596-01 水シボ大開きリュック 12L HAMILTON 80155227
42596-01 水シボ大開きリュック 12L HAMILTON 80155227
42596-01 水シボ大開きリュック 12L HAMILTON 80155227
42596-01 水シボ大開きリュック 12L HAMILTON 80155227
42596-01 水シボ大開きリュック 12L HAMILTON 80155227
42596-01 水シボ大開きリュック 12L HAMILTON 80155227

水シボ大開きリュック 12L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80155227
品番
42596-01
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

カジュアルな中に高級感を感じる軽量リュックサック。
水の流れのような美しいシワ模様がクールな印象です。
少し丸みのあるフォルムは、男性は勿論、女性にもおススメ。
耐久性もあり、お手入れも楽なPVC生地を使用。

仕様
【本体スペック】正面ファスナーアウトポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット、天取っ手
材質
本体生地:PVC
色
クロ
質量(g)
570
容量(L)
12
高さ(cm)
37
生地
(内装)ポリエステルPU
横(cm)
28
収納の目安
A4サイズ(29.7×21.0)が収納可能
マチ(cm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする