曜日別特売
104640 ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera 80226399

104640 ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera 80226399
104640 ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera 80226399
104640 ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera 80226399

ドリルタップ(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじサイズM3
全長(mm)36
内容量1個注文コード80226399品番104640
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

用途
掘削、叩き、バリ取り用
全長(mm)
36
メーカー純正品番
5104640001
刃先(mm)
2.5
ねじサイズ
M3
軸長(mm)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする