曜日別特売

定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー

定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー - ホワイトバリーン定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー - ホワイトバリーン

30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
折りたたみ時には厚みが130mmとなり、コンパクトに収納可能です。
引きずり等に強い底面生地二重加工。
安心・高品質の日本製。

用途
肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。
容量(L)
30
外寸(mm)
370×600×260
本体質量(kg)
1.7
内寸(mm)
300×530×190
折りたたみ寸法(mm)
370×600×130
内容量
1式(1個)
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。
※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※簡易梱包での出荷となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80232200ZSP30-1
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする